BALDWIN-SUODATTIMET PA10214 Suorakulmainen ilmansuodatin, 31/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuuman pituus | CH6RAU 55CP45

BALDWIN FILTERS PA10214 suorakaiteen muotoinen ilmansuodatin, 31/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuumaa pituus

Tuote: CH6RAU Malli: PA10214Ristiviite: 55CP45
€45.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluSuorakulmainen
Suodattimen tyyppiMatkustamon ilmansuodatin
Korkeus31 / 32 "
Pituus11 3 / 8 "
Leveys7 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA10214 suorakaiteen muotoinen ilmansuodatin, 31/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuumaa pituus
€45.55 / yksikkö