Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS P7303 Öljynsuodatinelementti | AE2QKE 4YYR3

BALDWIN FILTERS P7303 öljynsuodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2QKE Malli: P7303Ristiviite: 4YYR3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatinelementti
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus2 17 / 32 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
Pituus2 17 / 32 "
Dia ulkopuolella.1-17 / 32 "
Leveys1 17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET P7489 Öljynsuodatinelementti 4 3/16 H sisään | AA6PWG 14M076 P7489Vain elementti4.187 "5/16 "ja 13/16"Voitelusuodatinelementti4.187 "2.25 "2.25 "€16.76
BALDWIN FILTERS P7488 Öljynsuodatinelementti 4 1/32 H sisään | AA6PWH 14M077 P7488Vain elementti4.031 "1-11 / 16 "Voitelusuodatinelementti4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€22.07
BALDWIN FILTERS P7490 Öljynsuodatinelementti AB6RYL 22D122 P7490Vain elementti2 1 / 5 "17 / 32 "Voitelusuodatinelementti2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "€23.33
BALDWIN FILTERS PT670 Voitelu- / hydrauliikkasuodatinelementti / täysvirtaus AC2KXB 2KXV4 PT670Spin-On9 9 / 32 "1.593Voitelusuodatinelementti9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€20.16
BALDWIN FILTERS P7235 Öljynsuodatinelementti AC2KXJ 2KXW2 P7235Vain elementti6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Voitelusuodatinelementti6 11 / 16 "3.25 "3.25 "€49.89
BALDWIN-SUODATTIMET BC110 Ohitettava öljynsuodatinelementti / keskipakopumppu | AC2KYH 2KXY6 BC110Vain elementti4.5 "9/16 "ja 5/8"Keskipakovoideöljyelementti4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€40.39
BALDWIN FILTERS P20-HD Täysvirtainen öljynsuodatinelementti AC2KYU 2KXZ7 P20-HDVain elementti9 1 / 16 "1.5 "Voitelusuodatinelementti9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€23.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P7303 öljynsuodatinelementti
€86.81 / yksikkö