Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS P454 Ohjaustehostimen suodatinelementti AE2RVW 4ZFP3

BALDWIN FILTERS P454 ohjaustehostimen suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2RVW Malli: P454Ristiviite: 4ZFP3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen elementti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus3 9 / 16 "
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Pituus3 9 / 16 "
Dia ulkopuolella.2-15 / 32 "
Leveys2 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7644 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LDN 2KYP3 BF7644Spin-On8.125 "-Polttoaineensuodatin8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€28.40
BALDWIN FILTERS BF7580 Polttoainesuodatinelementti / laatikkotyyli W 2 25/32 In | AC2LHK 2KZB5 BF7580Spin-On2 15 / 32 "-Polttoaineensuodatin4 21 / 32 "-2 27 / 32 "€87.61
BALDWIN FILTERS PT951 Ohjaustehostinelementti AC2LLD 2KZK1 PT951-2 25 / 32 "29 / 32 "Hydraulisuodatin2 25 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€18.17
BALDWIN FILTERS PT8407 Ohjaustehostimen suodatinelementti AC3FVU 2TCL6 PT8407Spin-On4.156 "7/16" and 2-7/16"Hydraulisuodatin4.156 "4.031 "4.031 "€93.51
BALDWIN FILTERS PF834 Polttoainesuodatinelementti 4 9/32 tuuman pituus | AC3RAV 2VMH1 PF834Spin-On4 9 / 32 "1 / 2 "Polttoaineensuodatin4 9 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€35.51
BALDWIN FILTERS P450 Ohjaustehostimen suodatinelementti AE2RKK 4ZEC2 P450Spin-On1 9 / 16 "1-1 / 16 "Hydraulinen elementti1 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "€25.01
BALDWIN-SUODATTIMET P187 Vaihteiston / ilmanvaihdon suodatinelementti / huohotin | AE2RRU 4ZFC5 P187Spin-On3"1-1 / 16 "Hydraulisuodatin3"2.875 "2.875 "€36.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P454 ohjaustehostimen suodatinelementti
€34.18 / yksikkö