BALDWIN-SUODATTIMET OAS99035 Öljy / ilma-erotinelementti AE2VWH 4ZPE2

BALDWIN FILTERS OAS99035 Öljyn/ilman erotinelementti

Varastossa
Tuote: AE2VWH Malli: OAS99035Ristiviite: 4ZPE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / ilman erottimen suodatinelementti
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus9 31 / 32 "
Pituus9 31 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-1 / 16 "
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Öljyn / ilman erotin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET OAS99029 Öljy / ilma-erotin Spin-on | AE2EZT 4XAD6 OAS99029Spin-On7 3 / 32 "7 3 / 32 "5.5 "5.5 "€187.79
BALDWIN-SUODATTIMET OAS99017 Öljy / ilma-erotinelementti AE2FEA 4XAV2 OAS99017Vain elementti11.875 "11.875 "5-5/16", Flange 6-31/32"5 5 / 16 "€665.26
BALDWIN-SUODATTIMET OAS99020 Öljy / ilma-erotinelementti AE2FNR 4XCG2 OAS99020Vain elementti9.031 "9.031 "6-17/32", Flange 7-11/16"6 17 / 32 "€591.53
BALDWIN-SUODATTIMET OAS99034 Öljy / ilma-erotinelementti AE2FYN 4XDK6 OAS99034Vain elementti9 17 / 32 "9 17 / 32 "8-21/32", Flange 11-13/16"8 21 / 32 "€737.86
BALDWIN-SUODATTIMET OAS99038 Öljy / ilma-erotinelementti AE2FYP 4XDK7 OAS99038Vain elementti12 15 / 16 "12 15 / 16 "6-5/8", Flange 11-13/16"6.625 "€405.09
BALDWIN-SUODATTIMET OAS99006 Öljy / ilma-erotinelementti AE2FZY 4XDR5 OAS99006Vain elementti19 9 / 16 "19 9 / 16 "6-5/8", Flange 11-13/16"6.625 "€689.18
BALDWIN-SUODATTIMET OAS99008 Öljy / ilma-erotinelementti AE2GGQ 4XEK1 OAS99008Vain elementti13 31 / 32 "13 31 / 32 "10-5/16", Flange 15-3/4"10 5 / 16 "€1,095.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS OAS99035 Öljyn/ilman erotinelementti
€216.83 / yksikkö