BALDWIN -SUODATTIMET LL2661 Ilmansuodatin Elementti/pitkä käyttöikä | AE2FRX 4XCU2

BALDWIN FILTERS LL2661 ilmansuodatinelementti/pitkä käyttöikä

Varastossa
Tuote: AE2FRX Malli: LL2661Ristiviite: 4XCU2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus16 "
Pituus16 "
Dia ulkopuolella.12-1 / 16 "
Leveys12 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET LL1667-FN -ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "€54.39
BALDWIN FILTERS LL1846 Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "€130.71
BALDWIN FILTERS LL1884 Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€162.20
BALDWIN FILTERS LL1885 Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "€113.01
BALDWIN FILTERS LL2360FN Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "€106.68
BALDWIN-SUODATTIMET LL2418FN Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€90.73
BALDWIN FILTERS LL2685 Ilmansuodatinelementti / pitkä käyttöikä 16 tuuman pituus | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€167.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS LL2661 ilmansuodatinelementti/pitkä käyttöikä
€159.14 / yksikkö