Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS G162 Buna N O-rengas O-rengas | AE2QAD 4YXH1

BALDWIN FILTERS G162 Buna N O-rengas O-rengas

Varastossa
Tuote: AE2QAD Malli: G162Ristiviite: 4YXH1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Korkeus9 / 64 "
Sisällä Dia.3.75 "
MateriaaliBuna-N
Dia ulkopuolella.4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET ES1023 Buna N O-renkaan O-rengas | AE2PYD 4YWZ6 ES10231 / 16 "2-31 / 64 "Buna-N2.625 "€1.70
BALDWIN-SUODATTIMET ES1036 Buna N O-renkaan O-rengas | AE2PYE 4YWZ7 ES10367 / 64 "31 / 64 "Buna-N11 / 16 "€2.35
BALDWIN-SUODATTIMET ES1049 Buna N O-renkaan tiivisteen tiiviste | AE2PYF 4YWZ8 ES10497 / 64 "35 / 64 "Buna-N3 / 4 "€3.04
BALDWIN-SUODATTIMET ES1067 Buna N O-renkaan O-rengas | AE2PYG 4YWZ9 ES10679 / 64 "55 / 64 "Buna-N1-9 / 64 "€3.61
BALDWIN-SUODATTIMET ES1074 Buna N O-renkaan O-rengas | AE2PYZ 4YXA1 ES10747 / 64 "23 / 64 "Buna-N9 / 16 "€3.70
BALDWIN-SUODATTIMET ES3012 Buna N O-renkaan O-rengas | AE2PZA 4YXA4 ES30129 / 64 "1-31 / 64 "Buna-N1 49 / 64 "€7.09
BALDWIN-SUODATTIMET ES3028 Buna N O-renkaan O-rengas | AE2PZB 4YXA6 ES30289 / 64 "63 / 64 "Buna-N1-17 / 6 "€2.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS G162 Buna N O-rengas O-rengas
€7.69 / yksikkö