Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET FB1307 Polttoainesäiliön suodattimen pohja | AE2UEX 4ZKA6

BALDWIN FILTERS FB1307 polttoainesäiliön suodattimen pohja

Varastossa
Tuote: AE2UEX Malli: FB1307Ristiviite: 4ZKA6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesäiliön suodattimen pohja
Tuloaukko1 "NPT
Pituus2 21 / 32 "
pistorasia1 "NPT
Dia ulkopuolella.3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoeräpistorasiaDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET B10-AL BSPCS Polttoainesäiliön kokoonpano tyhjennyksellä | AA6PWM 14M081 B10-AL BSPCS1 "BSPPolttoainesäiliön kokoonpano1 tuumaa BSP4.156 "€137.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS FB1307 polttoainesäiliön suodattimen pohja
€50.28 / yksikkö