Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET B10-AL BSPCS Polttoainesäiliön kokoonpano tyhjennyksellä | AA6PWM 14M081

BALDWIN FILTERS B10-AL BSPCS Polttoaineen varastosäiliökokoonpano tyhjennyksellä

Varastossa
Tuote: AA6PWM Malli: B10-AL BSPCSRistiviite: 14M081

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesäiliön kokoonpano
Korkeus9 25 / 32 "
Tuloaukko1 "BSP
pistorasia1 tuumaa BSP
Dia ulkopuolella.4.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoeräpistorasiaDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET FB1307 Polttoainesäiliön suodattimen pohja | AE2UEX 4ZKA6 FB13071 "NPTPolttoainesäiliön suodattimen pohja1 "NPT3.75 "€50.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS B10-AL BSPCS Polttoaineen varastosäiliökokoonpano tyhjennyksellä
€137.71 / yksikkö