Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET CFB5000-jäähdytysnestesuodattimen pohjaosa AE2VWR 4ZPF2

BALDWIN FILTERS CFB5000 jäähdytysnesteen suodattimen pohja

Varastossa
Tuote: AE2VWR Malli: CFB5000Ristiviite: 4ZPF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysnestesuodattimen pohja
Tuloaukko3 / 8-18 NPTF
Pituus3 3 / 32 "
pistorasia3 / 8-18 NPTF
Dia ulkopuolella.4-11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS CFB5000 jäähdytysnesteen suodattimen pohja
€77.96 / yksikkö