Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS CA5417 Ilmansuodatin Kanavavirtaus | AE8CCN 6CJR5

BALDWIN FILTERS CA5417 Ilmansuodattimen kanavan virtaus

Varastossa
Tuote: AE8CCN Malli: CA5417Ristiviite: 6CJR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus9.125 "
Pituus9.125 "
Dia ulkopuolella.9-29 / 32 "
Leveys9 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.78
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS CA4700 Ilmansuodatinelementin / kanavan virtaus AD9FHL: lle | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Ilmansuodatin8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "€129.15
BALDWIN-SUODATTIMET CA4999-ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Ilmansuodatin12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "€115.20
BALDWIN-SUODATTIMET CA5368 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Ilmansuodatin8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"€199.29
BALDWIN-SUODATTIMET CA5352 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE2WWM 4ZTK6 CA53526 9 / 32 "Ilmansuodatin6 9 / 32 "9-5 / 16 "9 5 / 16 "€86.61
BALDWIN-SUODATTIMET CA5419 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Ilmansuodatin8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"€375.84
BALDWIN-SUODATTIMET CA5420 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE3MTN 5ECN6 CA54208.031 "Ilmansuodatin8.031 "11-21 / 32 "11 21 / 32 "€190.04
BALDWIN-SUODATTIMET CA5421 Ilmansuodattimen elementti / kanavan virtaus AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Ilmansuodatin8.187 "12.031 "12.031 "€509.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5417 Ilmansuodattimen kanavan virtaus
€263.21 / yksikkö