BALDWIN-SUODATTIMET C704-L Öljynsuodatinelementti / ohitus / tyhjiö-cel | AE2XQX 4ZVU2

BALDWIN FILTERS C704-L Öljynsuodatinelementti/by-pass/vac-cel

Varastossa
Tuote: AE2XQX Malli: C704-LRistiviite: 4ZVU2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus10 "
Sisällä Dia.7 / 8 "
Pituus10 "
Dia ulkopuolella.7-11 / 16 "
Leveys7 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ohitustie, Vac-Cel

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET C750-L YKSI voitelusuodatinelementti / ohitus | AE2FTY 4XCX2 C750-L YKSIVain elementti15 3 / 32 "7 / 8 "15 3 / 32 "7-11 / 16 "7 11 / 16 "€47.68
BALDWIN-SUODATTIMET PT117 Voitelu- tai polttoainesuodatin Elemnt / by-pass | AE2XCG 4ZUF4 PT117Spin-On14.5 "1.125 "14.5 "6"6"€98.04
BALDWIN-SUODATTIMET B7513 Voitelusuodatin 4-21 / 32 tuuman ulkohalkaisija | AH4GYR 34NM96 B7513Spin-On8 3 / 32 "-4.625 "4-21 / 32 "4.62 "€43.43
BALDWIN FILTERS B9601 voiteluöljysuodatin 3-23/32 tuumaa ulkohalkaisija | AH4GYT 34NM97 B9601Spin-On8 9 / 32 "-6"3-23 / 32 "6"€24.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS C704-L Öljynsuodatinelementti/by-pass/vac-cel
€62.13 / yksikkö