Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BT9316-MPG Hydraulisuodatin Spn-on/maksimaalinen suorituskyky Lasi | AE2VZC 4ZPN9

BALDWIN FILTERS BT9316-MPG Hydraulisuodatin Spn-on / maksimaalisen suorituskyvyn lasi

Varastossa
Tuote: AE2VZC Malli: BT9316-MPGRistiviite: 4ZPN9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.593
Pituus7.593
Dia ulkopuolella.3-25 / 32 "
Leveys3 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT9433 Hydraulinen linkous | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
BALDWIN-SUODATTIMET BT9436-MPG-hydraulisuodatin pyöri 6 1/8 H sisään | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BALDWIN FILTERS BT839-10 Hydraulisuodatin, Spin On Design, 5-13/32 tuuman pituus | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
BALDWIN-SUODATTIMET BT287-10 Hydrauliikkasuodatin Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
BALDWIN-SUODATTIMET BT259 Täysvirtaava voitelu- / hydrauliikkalinssi | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
BALDWIN-SUODATTIMET B236 Öljy- / hydraulisuodatin Täysvirtainen linkous | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BALDWIN FILTERS BT839 Hydraulisuodatin, Spin-On Design, 12 mikronin luokitus | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT9316-MPG Hydraulisuodatin Spn-on / maksimaalisen suorituskyvyn lasi
€319.52 / yksikkö