Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BT8805-MPG Trans-suodatin Spn-on / max lasia kohti AD7JJX 4ERC9

BALDWIN FILTERS BT8805-MPG Trans Filter Spn-on/max per lasi

Varastossa
Tuote: AD7JJX Malli: BT8805-MPGRistiviite: 4ERC9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus11 9 / 16 "
Pituus11 9 / 16 "
Dia ulkopuolella.4-13 / 16 "
Leveys4 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT359 Vaihteiston suodatin Spin-on AC2LCD 2KYJ6 BT35910 9 / 32 "10 9 / 32 "4.625 "4.62 "€43.97
BALDWIN FILTERS BT8460 Vaihteistonsuodatin Spin-on | AC2LCJ 2KYK2 BT84603"3"2.875 "2.875 "€38.98
BALDWIN-SUODATTIMET B163 Voitelu- / voimansiirtosuodatin Täysvirtaus AC2LFC 2KYV5 B1633.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.44
BALDWIN-SUODATTIMET B252 Vaihteiston suodatin Spin-on | AC2LHB 2KZA6 B2525 15 / 32 "5 15 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.22
BALDWIN FILTERS BT8417 Lähetyssuodatin Spin-on | AC2LJY 2KZF6 BT84174 13 / 16 "4 13 / 16 "3.031 "3.031 "€24.95
BALDWIN-SUODATTIMET BT8415 Trans-suodatin, pyörivä 6 1/16 tuuman pituus | AC2XFU 2NUX1 BT84156 1 / 16 "6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€84.58
BALDWIN-SUODATTIMET BT739 Trans-suodatin, pyörivä 8 7/8 tuuman pituus | AC2XHP 2NVD1 BT7398.875 "8.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€74.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8805-MPG Trans Filter Spn-on/max per lasi
€134.98 / yksikkö