Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BT8493 Hydraulinen / trans-suodatin Spin-on | AC2XAP 2NUD1

BALDWIN FILTERS BT8493 Hydrauli/trans-suodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AC2XAP Malli: BT8493Ristiviite: 2NUD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka / vaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus2 29 / 32 "
Pituus2 29 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BT260-10 Hydraulinen / voimansiirto Linkous | AC2LJR 2KZE9 BT260-105.375 "5.375 "3-11 / 16 "-€22.52
BALDWIN-SUODATTIMET BT371-10 Hydrauliikka- / vaihteistosuodatin Spin-on | AC2LLF 2KZK3 BT371-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "€35.79
BALDWIN FILTERS BT260 Hydraulinen / siirtosuodatin Spin-on | AC3FYD 2TCW8 BT2605.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€21.18
BALDWIN-SUODATTIMET BT372MPG Hydrauliikka- / vaihteistosuodatin Spin-on / max | AC3FYG 2TCX2 BT372MPG8 1 / 16 "8 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€58.47
BALDWIN-SUODATTIMET BT371-MPG Hydrauliikka- / voimansiirtosuodatin Spn-on / maksimaalinen suorituskykylasi | AD7JHR 4EPY8 BT371-MPG5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "€55.91
BALDWIN-SUODATTIMET BT9398-MPG Hydraulinen / trans-suodatin Spin-on / maksimaalinen suorituskykylasi | AE2WAN 4ZPV1 BT9398-MPG4 25 / 32 "4 25 / 32 "3.75 "3.75 "€177.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8493 Hydrauli/trans-suodatin Spin-on
€18.87 / yksikkö