Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BT364 Täysvirtaava voitelu- / hydrauliikkalinssi | AC2LDE 2KYN4

BALDWIN FILTERS BT364 Täysvirtausvoitelu/hydraulinen spin-on

Varastossa
Tuote: AC2LDE Malli: BT364Ristiviite: 2KYN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5.375 "
Pituus5.375 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysvirtaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BC7485 Öljynsuodatin linkoaa 5 13/16 H sisään | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Voitelusuodatin5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€79.26
BALDWIN-SUODATTIMET B495 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Voitelusuodatin9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€36.44
BALDWIN-SUODATTIMET B99 Täysvirtainen öljynsuodatin Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Voitelusuodatin12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€43.12
BALDWIN-SUODATTIMET BD103 Kaksivirtainen öljynsuodatin Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Voitelusuodatin11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€86.13
BALDWIN-SUODATTIMET BD7154 Kaksivirtainen öljynsuodatin Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Voitelusuodatin11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€101.71
BALDWIN FILTERS BT339 Täysivirtausöljynsuodatin, 7-1/8 tuumaa, 12 mikronia, I tiiviste | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Voitelusuodatin7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.20
BALDWIN-SUODATTIMET B35-S Täysvirtainen öljynsuodatin Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Voitelusuodatin4 27 / 32 "3"3"€12.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT364 Täysvirtausvoitelu/hydraulinen spin-on
€19.62 / yksikkö