TENNANT 28007P Pääluuta | AD9XAE 4VMC3

TENNANT 28007P pääluuta

Varastossa
Tuote: AD9XAE Malli: 28007PRistiviite: 4VMC3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääharja
TyyppiSivulle asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8509903500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 81888 pääharja | AD9XAC 4VMC1 81888€729.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 28007P pääluuta
€545.59 / yksikkö