Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF971 Polttoainesuodattimen pyörivä / varastosäiliö | AC2KYL 2KXY9

BALDWIN FILTERS BF971 Polttoainesuodatin Spin-on/säilytyssäiliö

Varastossa
Tuote: AC2KYL Malli: BF971Ristiviite: 2KXY9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.125 "
Pituus7.125 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN FILTERS BF915 Polttoainesuodattimen linkoava / varastosäiliö | AC2LDQ 2KYP5 BF915Spin-On7.437 "7.437 "3-11 / 16 "€23.47
BALDWIN-SUODATTIMET BF7631 Polttoainesuodatin Spin-on / korkea hyötysuhde | AC2LHW 2KZC8 BF7631Spin-On10.5 "10.5 "3-11 / 16 "€46.76
BALDWIN FILTERS BF719 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LJF 2KZD8 BF719Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "€30.67
BALDWIN FILTERS BF7653 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LKP 2KZH4 BF7653Spin-On8.125 "8.125 "3-11 / 16 "€27.89
BALDWIN-SUODATTIMET PT23088-MPG-polttoainesuodatin 2-3/4 tuuman pituus x 2-1 / 8 tuuman halkaisija | AH9VJX 45AP17 PT23088-MPGVain elementti2.75 "2.75 "2.125 "€121.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF971 Polttoainesuodatin Spin-on/säilytyssäiliö
€21.96 / yksikkö