Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF888 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2LKV 2KZJ1

BALDWIN FILTERS BF888 Polttoainesuodatin Spin-on/toissijainen

Varastossa
Tuote: AC2LKV Malli: BF888Ristiviite: 2KZJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 11 / 16 "
Pituus8 11 / 16 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF788 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2KWK 2KXT7 BF7884 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€21.66
BALDWIN-SUODATTIMET BF979 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2LCR 2KYL1 BF9798 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€22.05
BALDWIN FILTERS PF935 Polttoainesuodatinelementti / ensisijainen | AC2LDJ 2KYN8 PF9353"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "€13.93
BALDWIN-SUODATTIMET BF784 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2LGW 2KZA1 BF7849.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€48.68
BALDWIN FILTERS BF992 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2LHU 2KZC6 BF9925.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.62
BALDWIN-SUODATTIMET BF1201 Polttoainesuodatinelementti / erotin | AC2LJG 2KZD9 BF12015 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€45.02
BALDWIN FILTERS BF798 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LKD 2KZG2 BF7986.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF888 Polttoainesuodatin Spin-on/toissijainen
€26.70 / yksikkö