Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF838-F2 Polttoainesuodatinelementti / tölkityyppi AD6ZJQ 4CTU5

BALDWIN FILTERS BF838-F2 Polttoainesuodatinelementti/tölkkityyppi

Varastossa
Tuote: AD6ZJQ Malli: BF838-F2Ristiviite: 4CTU5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus2 13 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus2 13 / 16 "
Dia ulkopuolella.3.437 "
Leveys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2308
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF884 Polttoainesuodattimen tölkki-tyyppi 4 7/16 tuuman pituus | AC2XAQ 2NUD2 BF8844.437 "4.437 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€27.75
BALDWIN FILTERS BF812 Polttoainesuodatinelementti / tölkityyppi AD6ZJP 4CTU4 BF8125 13 / 32 "5 13 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€53.00
BALDWIN-SUODATTIMET BF874 Polttoainesuodatinelementti / tölkityyppi AD6ZJR 4CTU6 BF8743 13 / 16 "3 13 / 16 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€35.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF838-F2 Polttoainesuodatinelementti/tölkkityyppi
€30.20 / yksikkö