Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7783-D Polttoainesuodatinelementti / coalescer / prim | AD7JKP 4ERE8

BALDWIN FILTERS BF7783-D Polttoainesuodatinelementti/yhdistäjä/prim

Varastossa
Tuote: AD7JKP Malli: BF7783-DRistiviite: 4ERE8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine / vesi Coalescer
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5 7 / 32 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
Pituus5 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-9 / 32 "
Leveys3 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)17.48
Laivan pituus (cm)33.99
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7682-D Polttoainesuodatinelementti / ensisijainen / coalescer | AC2LPM 2KZX3 BF7682-D7.625 "7.625 "€47.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7783-D Polttoainesuodatinelementti/yhdistäjä/prim
€64.87 / yksikkö