Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7759 Polttoainesuodatin Spin-on / siivilä AD7JNA 4ERP6

BALDWIN FILTERS BF7759 Polttoainesuodatin Spin-on/siivilä

Varastossa
Tuote: AD7JNA Malli: BF7759Ristiviite: 4ERP6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen erotin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7 13 / 32 "
Pituus7 13 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.598
Laivan korkeus (cm)21.77
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.54
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7773 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LCU 2KYL3 BF77737.593Polttoaineensuodatin7.5934.25 "4.25 "€34.43
BALDWIN FILTERS BF7586 Polttoainesuodattimen pyörivä säiliö | AD7JNN 4ERT9 BF75865 9 / 16 "Polttoaineensuodatin5 9 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€39.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7759 Polttoainesuodatin Spin-on/siivilä
€70.61 / yksikkö