Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF7586 Polttoainesuodattimen pyörivä säiliö | AD7JNN 4ERT9

BALDWIN FILTERS BF7586 Polttoainesuodatin Spin-on/säilytyssäiliö

Varastossa
Tuote: AD7JNN Malli: BF7586Ristiviite: 4ERT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5 9 / 16 "
Pituus5 9 / 16 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)15.72
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)30.81
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7773 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LCU 2KYL3 BF77737.593Polttoaineensuodatin7.5934.25 "4.25 "€34.43
BALDWIN-SUODATTIMET BF7759 Polttoainesuodatin Spin-on / siivilä AD7JNA 4ERP6 BF77597 13 / 32 "Polttoainesuodattimen erotin7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€70.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7586 Polttoainesuodatin Spin-on/säilytyssäiliö
€39.59 / yksikkö