Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7681-D Polttoainesuodatinelementti / ensiö / yhdistin | AC2LCM 2KYK5

BALDWIN FILTERS BF7681-D Polttoainesuodatinelementti/ensisijainen/yhdistäjä

Varastossa
Tuote: AC2LCM Malli: BF7681-DRistiviite: 2KYK5
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
€41.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5 7 / 32 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
Pituus5 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-9 / 32 "
Leveys3 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF9839-D-polttoainesuodatinelementti 6 23/32 H sisään | AA6RMD 14R262 BF9839-D6 23 / 32 "3 / 4 "6 23 / 32 "3.187 "3.187 "€80.35
BALDWIN-SUODATTIMET BF7677-D Polttoainesuodatinelementti / toissijainen / erotin | AC2LHR 2KZC4 BF7677-D7.625 "21 / 32 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€42.96
BALDWIN-SUODATTIMET BF891 Polttoainesuodatin Spin-on / separator / prim | AD7JKQ 4ERE9 BF8915 11 / 16 "-5 11 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.36
BALDWIN-SUODATTIMET BF1204-SP Polttoainesuodatin Spin-on / sep / second | AD7JKU 4ERF3 BF1204-SP6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€62.93
BALDWIN FILTERS PF946 Polttoainesuodatinelementti / toissijainen AE2RYL 4ZFY9 PF9464 1 / 16 "3/4 "ja 13/16"4 1 / 16 "2.875 "2.875 "€21.63
BALDWIN FILTERS PF902-S Polttoainesuodatinelementti / rautatie | AE2TCA 4ZGK6 PF902-S7 13 / 16 "1-1 / 16 "7 13 / 16 "3"3"€27.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7681-D Polttoainesuodatinelementti/ensisijainen/yhdistäjä
€41.41 / yksikkö