Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7571 Polttoainesuodatin Spin-on 10 3/4 tuuman pituus | AC2WZZ 2NUA5

BALDWIN FILTERS BF7571 Polttoainesuodatin Spin-on 10 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2WZZ Malli: BF7571Ristiviite: 2NUA5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus10.75 "
Pituus10.75 "
Dia ulkopuolella.5-1 / 16 "
Leveys5 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4265
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF614 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KWE 2KXT1 BF61410.5 "10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.14
BALDWIN FILTERS BF954 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KXK 2KXW3 BF9543.437 "3.437 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "€20.11
BALDWIN FILTERS BF825 Polttoainesuodatin Can-type Baldwin | AC2KYQ 2KXZ4 BF8252 13 / 16 "2 13 / 16 "3.437 "3.437 "€15.72
BALDWIN FILTERS BF833 Polttoainesuodatin In-line | AC2LMQ 2KZR1 BF8334 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€9.45
BALDWIN-SUODATTIMET BF984 Polttoainesuodatin Spin-on 5 5/16 tuuman pituus | AC2WZJ 2NTZ3 BF9845 5 / 16 "5 5 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.36
BALDWIN-SUODATTIMET BF1160 Polttoainesuodatin Linja / ensisijainen | AD7JKR 4ERF1 BF11602.5932.5932-25 / 32 "2 25 / 32 "€13.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7571 Polttoainesuodatin Spin-on 10 3/4 tuuman pituus
€54.97 / yksikkö