Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF1386-O Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE2VWT 4ZPF3

BALDWIN FILTERS BF1386-O Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AE2VWT Malli: BF1386-ORistiviite: 4ZPF3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5.187 "
Pituus5.187 "
Dia ulkopuolella.4.25 "
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF9836-D Polttoainesuodatinelementti Toissijainen AB6RYN 22D124 BF9836-D5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "€51.61
BALDWIN FILTERS BF1249 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LPT 2KZX8 BF12498 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€44.26
BALDWIN-SUODATTIMET BF9874-DM Polttoaineen ja veden erotussuodatin 5 5/16 tuumaa | AD6FDG 45C036 BF9874-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€65.52
BALDWIN-SUODATTIMET BF9875-DM Polttoaineen ja veden erotussuodatin 5 5/16 tuumaa | AD6FDH 45C037 BF9875-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€62.00
BALDWIN-SUODATTIMET BF1389-O Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE2VMW 4ZNL1 BF1389-O3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "€68.66
BALDWIN-SUODATTIMET BF1388-O Polttoainesuodatin Spin-on/separator | AE2VWU 4ZPF4 BF1388-O5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "€127.38
BALDWIN FILTERS BF1390-O Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE2WAM 4ZPU9 BF1390-O6.187 "-6.187 "4-11 / 32 "4 11 / 32 "€66.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1386-O Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€69.73 / yksikkö