Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF1239 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LMC 2KZN6

BALDWIN FILTERS BF1239 Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AC2LMC Malli: BF1239Ristiviite: 2KZN6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus10.75 "
Pituus10.75 "
Dia ulkopuolella.5-1 / 16 "
Leveys5 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF1287-O Polttoaine / vesi-erotin pyörivät 9 29 / 32h sisään | AA6PVY 14M068 BF1287-OSpin-On9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€197.48
BALDWIN-SUODATTIMET BF1288-O Polttoaine / vesi-erotin pyörii 9 29 / 32h | AA6PVZ 14M069 BF1288-OSpin-On9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€118.62
BALDWIN-SUODATTIMET BF9828-D Polttoainesuodatinelementti 5 9/32 H sisään | AA6RLQ 14R250 BF9828-DSpin-On5 9 / 32 "1 / 2 "5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€46.03
BALDWIN-SUODATTIMET BF1346-O Polttoaineen ja veden erotin Spin-on | AB6RYC 22D114 BF1346-OSpin-On6 3 / 5 "-6 5 / 16 "4.25 "4 2 / 5 "€77.49
BALDWIN-SUODATTIMET PF9804 Polttoaine / vesi-erotinelementti AB6RYU 22D129 PF9804Spin-On9"1.031 "7.5935-27 / 32 "6 2 / 7 "€127.72
BALDWIN-SUODATTIMET BF5801 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2KYN 2KXZ2 BF5801Spin-On8.031 "-8.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.25
BALDWIN FILTERS BF909 Polttoainesuodatinelementti / laatikkotyyli Sis. Tuuletusaukon AC2LAH 2KYD6 BF909Spin-On3 11 / 32 "-4 15 / 16 "-3 11 / 16 "€39.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1239 Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€83.37 / yksikkö