BALDWIN FILTERS BA5373 Ilmankuivaussuodatin Spin-on | AE3MTE 5ECL8

BALDWIN FILTERS BA5373 Ilmankuivaimen suodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AE3MTE Malli: BA5373Ristiviite: 5ECL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7 17 / 32 "
Pituus7 17 / 32 "
Dia ulkopuolella.7-9/32", Flange 8-3/8"
Leveys7 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kuivaussuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT368 Ilmanvaihtosuodatin Spin-on | AC2LZB 2LAA7 BT3683 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.51
BALDWIN-SUODATTIMET B7024 Ilmansuodatin Kehrättävä / huohotin | AC2XAX 2NUD8 B70244 5 / 16 "4 5 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€39.91
BALDWIN FILTERS BT367S Ilmansuodatin Kehrättävä / huohotin | AC2XKF 2NVH4 BT367S3 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€24.18
BALDWIN-SUODATTIMET BA5592-ilmankuivaussuodatin pyöri 6 19/32 tuuman korkeudella | AC6UBX 36G589 BA55926.5936.5935.5 "5.5 "€65.85
BALDWIN-SUODATTIMET B369 Ilmanvaihtosuodatin Spin-on 4 3/8 tuumaa | AD3BVE 3XUA2 B3694.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€29.66
BALDWIN FILTERS BT367 Ilmansuodatin Kehrättävä / huohotin | AD6ZJB 4CTR8 BT3674 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€28.09
BALDWIN FILTERS BA5371 Ilmankuivaussuodatin Spin-on | AE2FQB 4XCK9 BA53716.625 "6.625 "5-7 / 32 "5 7 / 32 "€267.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BA5373 Ilmankuivaimen suodatin Spin-on
€290.85 / yksikkö