Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BA5592-ilmankuivaussuodatin pyöri 6 19/32 tuuman korkeudella | AC6UBX 36G589

BALDWIN FILTERS BA5592 Ilmankuivaimen suodatin Spin On 6 19/32 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC6UBX Malli: BA5592Ristiviite: 36G589

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6.593
Pituus6.593
Dia ulkopuolella.5.5 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaTR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kuivaussuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT368 Ilmanvaihtosuodatin Spin-on | AC2LZB 2LAA7 BT3683 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.51
BALDWIN-SUODATTIMET B7024 Ilmansuodatin Kehrättävä / huohotin | AC2XAX 2NUD8 B70244 5 / 16 "4 5 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€39.91
BALDWIN FILTERS BT367S Ilmansuodatin Kehrättävä / huohotin | AC2XKF 2NVH4 BT367S3 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€24.18
BALDWIN-SUODATTIMET B369 Ilmanvaihtosuodatin Spin-on 4 3/8 tuumaa | AD3BVE 3XUA2 B3694.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€29.66
BALDWIN FILTERS BT367 Ilmansuodatin Kehrättävä / huohotin | AD6ZJB 4CTR8 BT3674 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€28.09
BALDWIN FILTERS BA5371 Ilmankuivaussuodatin Spin-on | AE2FQB 4XCK9 BA53716.625 "6.625 "5-7 / 32 "5 7 / 32 "€267.02
BALDWIN FILTERS BT9326 Ilmansuodatin Kehrättävä / huohotin | AE2UXZ 4ZLU3 BT93262 5 / 16 "2 5 / 16 "3.75 "3.75 "€67.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BA5592 Ilmankuivaimen suodatin Spin On 6 19/32 tuuman korkeus
€65.85 / yksikkö