BALDOR MOOTTORI ZDM4115T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEBC, 326T Runko | AJ6ZPW

BALDOR MOTOR ZDM4115T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEBC, 326T-kehys

Tuote: AJ6ZPW Malli: ZDM4115T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Laakerityyppipallo
Tehokkuus94.5%
Kotelon tyyppiTEBC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko326T
Täyden kuorman ampeerit114/57
HP50 hv
EristysluokkaH
IP-luokitus44
AsennustyyppiJalkakiinnike / C-kasvot
NEMA-suunnitteluB
Kokonaispituus39.7 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1
Akselin dia.2-1 / 8 ""
Jännite230 / 460 V
Takuu2 vuosi
Paino679 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 305.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloLiitekehysVaiheTarkistusRPMTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI ZDM2276T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEBC, 254TC Runko | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€19,022.22
BALDOR MOOTTORI ZDM2332T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€22,296.06
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€14,396.09
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€14,396.09
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€15,091.80
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€15,091.80
BALDOR MOOTTORI ZDM3581T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEBC, 143TC Runko | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€8,971.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM4115T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEBC, 326T-kehys