BALDOR MOOTTORI WDM3561TP Pesukoneen höyhenpoimintamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T runko | AJ6ZLK

BALDOR MOTOR WDM3561TP Washdown Feather Picker -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZLK Malli: WDM3561TP

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,261.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Base TypeJäykkä
LaakeritTiivistetyt kuulalaakerit
TyöjaksoJatkuva käyttö
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Kehyksen koko145T
Täyden kuorman ampeerit8
HP20
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
AsennusJalka
Kokonaiskorkeus8.75
Kokonaispituus15.04
VaiheKolme
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.0.875
Akselin korkeus (tuumaa)3.5
Akselin tyyppiSileä akseli avaimella 0.19 x 0.19
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - WDM3561TP -9
    • Asennusreiän kuvion pituus (tuumaa): 4, 5
    • Asennusreiän kuvion leveys (tuumaa): 5.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR WDM3561TP Washdown Feather Picker -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys
€2,261.82 / yksikkö