BALDOR MOTOR VUHL3518 Yksikönkäsittelymoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKA

BALDOR MOTOR VUHL3518 Yksikönkäsittelymoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZKA Malli: VUHL3518

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€733.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria7.4 / 3.5-3.7
pohjaN
Vääntömomentti4.62 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.51 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF3
Kuormitusvirta2.89 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor65
TarkistusB
RPM1725
Lämpötila Nouse75 ° C
Tyyppi3520L
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.49 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 3.69 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 22.6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriapohjaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR CEUHM3611T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Runko | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 ampeeria9-8.4/4.2RG043-375€1,439.60
BALDOR MOTOR CEUHM3615T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TC-runko | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 ampeeria13.9-13.4/6.7RG045-378€1,581.20
BALDOR MOTOR CUHL3518 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6QND CUHL35182.89 ampeeria7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€774.72
BALDOR MOTOR CUHL3519 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNE CUHL35193.48 ampeeria11.8 / 6.3-5.9RG041-178€943.68
BALDOR MOTOR CUHM3538 Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C runko | AJ6QNF CUHM35381.01 ampeeria2.42-2.24/1.12RG04.5-358€653.25
BALDOR MOTOR CUHM3542 Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 vaihetta--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6YWB VEHM35380.483 ampeeria1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,081.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VUHL3518 Yksikönkäsittelymoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys
€733.44 / yksikkö