BALDOR MOTOR VP3575-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 1.5 hv, 1.1 kW, TEFC, 3536P, D90C Runko | AJ6ZFW

BALDOR MOTOR VP3575-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 1.5 hv, 1.1 kW, TEFC, 3536P, D90C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZFW Malli: VP3575-14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,705.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ankkurivirta7.7
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5000T15
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehysD90C
EristysF
IP-luokitus54
KW / HP1.1 / 1.5 TE
AsennusF2
NEMA / IEC-kehysD90C
ulostulo1.1 / 1.5 TE
TarkistusS
RPM1750TE
Tyyppi3536P
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1049L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaHarjatTarkistusRPMTyyppikehysHPHinta
BALDOR MOTOR VP3411-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.25 hv, 0.18 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€2,335.70
BALDOR MOTOR VP3416-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 0.33 hv, 0.25 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 TE1.72 / BP5000AW14AB1750 TE3413PD71C-€1,417.94
BALDOR MOTOR VP3426-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.50 hv, 0.37 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-€2,540.03
BALDOR MOTOR VP3428-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 3000 RPM, 0.50 hv, 0.37 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFJ VP3428-14-------.5€1,449.38
BALDOR MOTOR VP3436-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C Runko | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-€2,975.11
BALDOR MOTOR VP3439-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 3000 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C Runko | AJ6ZFN VP3439-14-------.75€2,633.36
BALDOR MOTOR VP3455-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 1 hv, 0.75 kW, TEFC, 3435P, D80C Runko | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 TE52 / BP5000AW14V1750 TE3435PD80C-€3,619.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VP3575-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 1.5 hv, 1.1 kW, TEFC, 3536P, D90C-runko
€6,705.87 / yksikkö