BALDOR MOTOR VL3515-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZBM

BALDOR MOTOR VL3515-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZBM Malli: VL3515-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,566.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ampeeria19.4/9.7
pohjaN
Vääntömomentti8.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.6 LB-FT
HP2
Hz50
EristysF
Johtaa4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta5 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusAU
RPM2850
Tyyppi3535LC
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 5.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 120 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHPHinta
BALDOR MOTOR VL3501-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAK VL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 astetta C3418L.33€780.48
BALDOR MOTOR VL3503-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAM VL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 astetta C3420L.5€708.48
BALDOR MOTOR VL3504-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAP VL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 astetta C3428L.5€904.32
BALDOR MOTOR VL3506-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAT VL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L.75€816.00
BALDOR MOTOR VL3507-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAW VL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L.75€1,071.36
BALDOR MOTOR VL3509-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAZ VL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L1€960.00
BALDOR MOTOR VL3510-50 Yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZBC VL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 astetta C3532L1€1,226.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VL3515-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 56C-kehys
€1,566.72 / yksikkö