Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 11/2 EI HUB / PLAIN END -KYTKENTÄ 1 1/2-tuumainen napa ei polypropeenia | AD2LVL 3RCZ7

ORION 11/2 EI NAPAA / PÄÄKÄYTTÖ 1 1/2 tuumaa Ei napaa Polypropeeni

Varastossa
Tuote: AD2LVL Malli: 11/2 NO HUB / PLAIN END COUPLINGRistiviite: 3RCZ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.3.045 "
Putken koko1.5 "
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ORION 1/2 CLS KYTKIN Kytkentäputken koko 1/2 tuumaa | AD2GZE 3PFK1 1/2 CLS KYTKENTÄValkoinenPistorasia sulatettu150 psi1.205 "1 / 2 "40 astetta 210 astetta F€21.79
ORION 3/4 CLS -LIITIN Kytkentäputken koko 3/4 tuumaa | AD2GZF 3PFK2 3/4 CLS KYTKENTÄValkoinenLuistaa150 psi1.39 "3 / 4 "40 astetta 210 astetta F€25.70
ORION 2 CLS -KYTKIN Kytkentäputken koko 1/2 tuumaa | AD2GZH 3PFK5 2 CLS-KYTKENTÄValkoinenLuistaa150 psi2.822 "2"40 astetta 210 astetta F€83.23
ORION 2 Ei napaa, ei päätä, ei napaa, kytkin 2 tuumaa Ei napaa, polypropeeni | AD2LYQ 3RDR7 2 Ei napaa, ei päätä, ei napaasininenEi napaa80 psi2.903 "2"-20 - 160 astetta F€37.84
ORION 3 ei napaa, ei päätä, ei napaa, kytkin 3 tuumaa, ei napaa, polypropeeni | AD2LYR 3RDR8 3 ei napaa, ei päätä, ei napaasininenEi napaa80 psi3.36 "3"-20 - 160 astetta F€50.66
ORION 4 nohub sileä pää, ei napakytkintä Kytkin 4 "No Hub Poly | AD2LYT 3RDR9 4 nohub-yksivärinen pää, ei napakiinnitystäsininenEi napaa80 psi4.6 "4"-20 - 160 astetta F€66.16
ORION 4 nohub sileä pää ei napakytkintä Kytkentä 1 1/2" Ei napa poly | AD2LYU 3RDT1 4 nohub-yksivärinen pää, ei napakiinnitystäsininenEi napaa80 psi5.49 "1.5 "-20 - 160 astetta F€32.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 11/2 EI NAPAA / PÄÄKÄYTTÖ 1 1/2 tuumaa Ei napaa Polypropeeni
€30.84 / yksikkö