BALDOR MOTOR VEM3613T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184TC Frame | AJ6YRB

BALDOR MOTOR VEM3613T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YRB Malli: VEM3613T-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,632.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria4.7
pohjaN
Vääntömomentti33.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys182TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti7.64 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta1.34 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo5
Vaihe3
Power Factor91
TarkistusD
RPM3450
Lämpötila Nouse88 astetta C
Tyyppi3630M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3613T -5
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 27.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 23.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 45.7 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR KENM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVF KENM3454.258 / 43.17 LB-FTF--0.298 ampeeria04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVG KENM3534.331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 ampeeria04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVH KENM3535.331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 ampeeria06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVQ KM3454.251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 ampeeria04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVT KM3457.331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 ampeeria02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVU KNM3454.251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 ampeeria04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVW KNM3534.331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 ampeeria04€598.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3613T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko
€1,632.18 / yksikkö