BALDOR MOTOR VEM3610T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6YQV

BALDOR MOTOR VEM3610T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YQV Malli: VEM3610T-5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,483.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria2.9
pohjaN
Vääntömomentti17.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys182TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.5 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.948 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe3
Power Factor92
TarkistusB
RPM3450
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3532M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3610T -5
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 15.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 10.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 26.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR KENM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVF KENM3454.258 / 43.17 LB-FTF--0.298 ampeeria04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVG KENM3534.331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 ampeeria04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVH KENM3535.331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 ampeeria06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVQ KM3454.251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 ampeeria04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVT KM3457.331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 ampeeria02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVU KNM3454.251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 ampeeria04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVW KNM3534.331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 ampeeria04€598.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3610T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC-runko
€1,483.02 / yksikkö