BALDOR MOOTTORI VEM3558T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YQD

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YQD Malli: VEM3558T-57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,069.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti24.7 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys145TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.4
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3528M
Napojen lukumäärä4
ulostulo2.000 hv
Kokonaispituus13.29 "
Vaihe3
Power Factor73
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,445 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,500 rpm
Jännite400 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor VEM3558T-57 yleiskäyttöinen moottori soveltuu kuormien käsittelyyn automaatiossa, ruoan ja juoman käsittelyssä sekä yleisissä valmistussovelluksissa. Se on ihanteellinen pumppujen, kompressorien, kuljettimien, puhaltimien, työstökoneiden ja muiden käyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Baldor VEM3558T-57 yleiskäyttöinen moottori ei päästä ilmaa helposti läpi sen täysin suljetun tuuletinjäähdytteisen (TEFC) kotelon ansiosta, mikä suojaa sitä äärimmäisiltä ympäristöiltä.
  • Tämä invertterivalmius 3-vaiheinen koteloitu moottori pystyy käsittelemään sähkökatkoksia.
  • Siinä on teräsrunko, jossa on luokan F eristys luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Tämä moottori tarjoaa käännettävän akselin pyörimisen monenlaisiin sovelluksiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä C-Face-suunnittelu tarkoittaa Baldor-moottoreissa?

A. C-face-mallissa on tasainen pinta, joka on koneistettu toiselle puolelle suoraa liitäntää varten.

K. Mikä rasva on ihanteellinen moottorin laakereille?

A. Polyrex EM -rasva on ihanteellinen moottorien laakereille. Se kestää korkeita lämpötiloja (jopa 300 astetta F) ahtaissa olosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaBase TypeNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorRPMHinta
BALDOR MOOTTORI EM3545-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VJäykkä21.000 hv12.22 "87-€971.37
BALDOR MOOTTORI EM3546T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VJäykkä41.000 hv12.31 "74-€993.09
BALDOR MOOTTORI EM3550T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VJäykkä21.500 hv13.29 "84-€1,127.13
BALDOR MOOTTORI EM3554T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VJäykkä41.500 hv13.31 "65-€1,010.08
BALDOR MOOTTORI EM3555T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VJäykkä22.000 hv14.17 "88-€1,237.59
BALDOR MOOTTORI EM3558T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VJäykkä42.000 hv13.31 "73-€1,066.73
BALDOR MOTOR KM3454-57 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVR KM3454-57------591425€560.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys
€1,069.55 / yksikkö