BALDOR MOTOR VECP4102T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 286TC Frame | AJ6YHM

BALDOR MOTOR VECP4102T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 286TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YHM Malli: VECP4102T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,146.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria52/26
pohjaN
Vääntömomentti286.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys286TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti89 LB-FT
HP20
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta12.3 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo20 HP
Vaihe3
Power Factor78
TarkistusL
RPM1180
Lämpötila Nouse59 astetta C
Tyyppi1062M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.35
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 160.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1260E
    • Vetomomentti: 113 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 171.6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI VECP2276T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YFZ VECP2276T5.84 ampeeria21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-371€5,268.01
BALDOR MOOTTORI VECP2332T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGA VECP2332T7.15 ampeeria28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-372€6,593.91
BALDOR MOOTTORI VECP2333T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YGB VECP2333T7.56 ampeeria36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-383€5,092.15
BALDOR MOOTTORI VECP2333T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YGC VECP2333T-47.56 ampeeria18.1153 LB-FT0415 HP-383€5,092.15
BALDOR MOOTTORI VECP2334T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGD VECP2334T9.41 ampeeria48/24213 LB-FT0420 HP-384€5,398.42
BALDOR MOOTTORI VECP2334T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGE VECP2334T-49.4 ampeeria24213 LB-FT0420 HP-384€5,398.42
BALDOR MOOTTORI VECP3580-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YGF VECP3580-40.68 ampeeria1.46.5 LB-FT021-382€1,554.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VECP4102T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 286TC-runko
€10,146.76 / yksikkö