BALDOR MOOTTORI VEBM3615T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6YFK

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YFK Malli: VEBM3615T-5D

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,156.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria5.2
pohjaN
Vääntömomentti52 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti15 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta2.6 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusB
RPM1750
Lämpötila Nouse79 astetta C
Tyyppi3640M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3615T -5D
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 32 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2105L
    • Vetomomentti: 30 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 38 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppikehysHinta
BALDOR MOOTTORI VEBM3546T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 astetta C3519M143TC€2,457.23
BALDOR MOOTTORI VEBM3554T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 astetta C3526M145TC€2,557.29
BALDOR MOOTTORI VEBM3558T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 astetta C3530M145TC€2,611.11
BALDOR MOOTTORI VEBM3611T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 astetta C3628M182TC€3,447.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko
€4,156.43 / yksikkö