BALDOR MOOTTORI VEBM3554T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YER

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YER Malli: VEBM3554T-5D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,557.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria1.8
pohjaN
Vääntömomentti19.1 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF3
Kuormitusvirta1.09 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe3
Power Factor73
TarkistusE
RPM1760
Lämpötila Nouse53 astetta C
Tyyppi3526M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554T -5D
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2105L
    • Vetomomentti: 9.34 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 14.6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppikehysHinta
BALDOR MOOTTORI VEBM3546T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 astetta C3519M143TC€2,457.23
BALDOR MOOTTORI VEBM3558T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YFA VEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 astetta C3530M145TC€2,611.11
BALDOR MOOTTORI VEBM3611T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 astetta C3628M182TC€3,447.50
BALDOR MOOTTORI VEBM3615T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 astetta C3640M184TC€4,156.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Kolmivaiheinen jarrumoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC-runko
€2,557.29 / yksikkö