BALDOR MOTOR M1756T Kaksinopeuksinen moottori, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T-runko | AJ6XGE

BALDOR MOTOR M1756T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XGE Malli: M1756T

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,731.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria2.95/1.32
pohjaRG
Vääntömomentti11.1 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.03 LB-FT
HP2 / .5
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.15 ampeeria
Napojen lukumäärä04/08
ulostulo2 / .5
Vaihe3
TarkistusC
RPM1730/860
Lämpötila Nouse91 astetta C
Tyyppi3531M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 7.09 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 5.73 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuorman ampeeritHPEristysKuormitusvirtaulostuloHinta
BALDOR MOTOR M1004T Kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 hv, 3-vaihe, ODP, 143T runko | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 ampeeria1 / .25€1,365.03
BALDOR MOTOR M1005T Kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145T runko | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 ampeeria1.5 / .38€1,418.83
BALDOR MOTOR M1006T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145T runko | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 ampeeria2 / .5€1,638.78
BALDOR MOTOR M1007T Kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 hv, 3-vaihe, ODP, 184T runko | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 ampeeria3.75€1,759.62
BALDOR MOTOR M1008T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 184T-runko | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 ampeeria5-1.3€2,118.33
BALDOR MOTOR M1009T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 hv, 3-vaihe, ODP, 215T runko | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 ampeeria7.5/1.9€3,026.46
BALDOR MOTOR M1010T kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 215T runko | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 ampeeria10/2.5€3,430.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M1756T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys
€1,731.30 / yksikkö