BALDOR MOTOR L3608TM yksivaihemoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T runko | AJ6XBB

BALDOR MOTOR L3608TM yksivaihemoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XBB Malli: L3608TM

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,758.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria19.5
pohjaRG
Vääntömomentti26 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuormituksen vääntömomentti7.5 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 14 A PH, 3 # 16 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta2.3 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo5
Vaihe1
Power Factor99
TarkistusAK
RPM3450
Tyyppi3640LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 15 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 12.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 128 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR EL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT.2589Y174534 astetta C€855.58
BALDOR MOTOR EL3405 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-.3396G3450-€576.75
BALDOR MOTOR EL3501 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT.3388AA174041 ° C€948.66
BALDOR MOTOR EL3503 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 astetta C€927.86
BALDOR MOTOR EL3504 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 astetta C€1,130.96
BALDOR MOTOR EL3506 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT.7586E345070 ° C€1,041.44
BALDOR MOTOR EL3507 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT.7590AM175547 ° C€1,356.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3608TM yksivaihemoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T-kehys
€2,758.28 / yksikkö