BALDOR MOTOR L3514T-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T runko | AJ6XAK

BALDOR MOTOR L3514T-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XAK Malli: L3514T-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,248.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Laakerityyppipallo
Tehokkuus73%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko145T
Täyden kuorman ampeerit16/8
HP1-1 / 2 hv
EristysluokkaB
IP-luokitus54, 44
AsennustyyppiJalka
NEMA-suunnitteluL
Kokonaispituus14.19 "
Vaihe1 vaihetta
Arvosana50 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7/8 ""
Jännite110 / 220 V
Takuu2 vuosi
Paino51 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1500 rpm
    • voltit @ taajuus: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR L3409-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 48 runko | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€809.28
BALDOR MOTOR L3501-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 ampeeria04.33-1€711.36
BALDOR MOTOR L3503-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 vaihetta€696.00
BALDOR MOTOR L3504-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€819.49
BALDOR MOTOR L3506-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 ampeeria02.75-1€776.64
BALDOR MOTOR L3507-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 ampeeria04.75-1€960.96
BALDOR MOTOR L3509-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€902.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3514T-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T-kehys
€1,248.96 / yksikkö