BALDOR MOTOR L3504A Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZD

BALDOR MOTOR L3504A yksivaihemoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6WZD Malli: L3504A

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,019.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria7.4/3.7
pohjaRG
Vääntömomentti4.13 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 16 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta2.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor66
TarkistusQ
RPM1725
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3421L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.65 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 3.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 16.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR EL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT.2589Y174534 astetta C€855.58
BALDOR MOTOR EL3405 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-.3396G3450-€576.75
BALDOR MOTOR EL3501 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT.3388AA174041 ° C€948.66
BALDOR MOTOR EL3503 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 astetta C€927.86
BALDOR MOTOR EL3504 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 astetta C€1,130.96
BALDOR MOTOR EL3506 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT.7586E345070 ° C€1,041.44
BALDOR MOTOR EL3507 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT.7590AM175547 ° C€1,356.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3504A yksivaihemoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko
€1,019.68 / yksikkö