BALDOR MOTOR KEM30003 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVD

BALDOR MOTOR KEM30003 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6WVD Malli: KEM30003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,319.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti3.28 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.5 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaB
Moottorityyppi3413M
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.250 hv
Kokonaispituus11.35 "
Vaihe3
Power Factor62
Palvelukerroin1.35
Nopeus1,725 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - KM3003
    • Tippakansi: Tippakansi
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 69.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 2.41 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 3.43 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 16 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 20 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusSynkroninen nopeusHinta
BALDOR MOTOR KEM30006 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVE 30006 KEM0.330 hv1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€1,380.98
BALDOR MOTOR VEM2513T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6YMB VEM2513T15.000 hv38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€7,808.53
BALDOR MOTOR VEM2514T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6YMC VEM2514T20.000 hv51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€7,908.92
BALDOR MOTOR VEM2515T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6YMD VEM2515T20.000 hv48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm€8,476.12
BALDOR MOTOR VEM2516T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6YME VEM2516T25.000 hv62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm€9,307.54
BALDOR MOTOR VEM2531T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284TC Runko | AJ6YMF VEM2531T25.000 hv64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€10,873.48
BALDOR MOTOR VEM2534T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 284TSC Runko | AJ6YMG VEM2534T30.000 hv76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FT25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm€11,563.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR KEM30003 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 56C runko
€1,319.32 / yksikkö