BALDOR MOTOR JSL325A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56Y Runko | AJ6WUJ

BALDOR MOTOR JSL325A nelikulmainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56Y-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WUJ Malli: JSL325A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria6.6/3.3
pohjaN
Vääntömomentti2.57 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56Y
Täyden kuormituksen hyötysuhde72
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.764 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa5 # 18,1 # 16 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta2.38 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor76
TarkistusM
RPM3450
Lämpötila Nouse73 astetta C
Tyyppi1716L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 1.04 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A02
    • Vetomomentti: 0.763 LB-FT
    • SF AMP: 8.6 / 4.3
    • Käynnistysvirta: 17.9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila NouseTyyppikehysTäyden kuormituksen hyötysuhdeHinta
BALDOR MOTOR JSL725A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUN JSL725A8122/118.39 LB-FTR58 astetta C1928L56YZ74€919.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JSL325A nelikulmainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56Y-runko
€594.24 / yksikkö