BALDOR MOTOR JPL1406T JP Sulje kytketty moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1 vaihe, ODP, 182JP Runko | AJ6WUA

BALDOR MOTOR JPL1406T JP Close Coupled -moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 182JP-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WUA Malli: JPL1406T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,080.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria28/14
pohjaRG
Vääntömomentti10.5 LB-FT
luokkaB
Liiteavoin
kehys182 JP
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.6 LB-FT
HP3
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta5.35 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe1
Power Factor88
TarkistusZ
RPM3450
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3628L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 7.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 74 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR JML1406T JM Close Coupled -moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 182JM Runko | AJ6WTA JML1406T5.35 ampeeria28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€3,080.78
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close Coupled -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1 vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6WTB JML1408T8.5 ampeeria32/1621 LB-FT04378AD1725€3,529.97
BALDOR MOTOR JML1409T JM Close Coupled -moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€4,347.29
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close Coupled -moottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaiheinen ODP, 213JM Runko | AJ6WTD JML1508T14.3 ampeeria2743 LB-FT04578G1725€5,009.59
BALDOR MOTOR JML1509T JM Close Coupled -moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 213JM Runko | AJ6WTE JML1509T19.5 ampeeria3731 LB-FT027.582AG3450€6,235.55
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close Coupled -moottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, 3740LC-runko | AJ6WTF JML1510T10.2 ampeeria3152 LB-FT047.589-1725€6,596.63
BALDOR MOTOR JML1511T JM Close Coupled -moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215JM Runko | AJ6WTG JML1511T19.3 ampeeria4646.4 LB-FT021086B3450€7,669.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JPL1406T JP Close Coupled -moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 182JP-kehys
€3,080.78 / yksikkö