BALDOR MOTOR JML1406T JM Close Coupled -moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 182JM Runko | AJ6WTA

BALDOR MOTOR JML1406T JM Close Coupled -moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 182JM-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WTA Malli: JML1406T

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,147.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria28 / 14.7-14
pohjaRG
Vääntömomentti10.5 LB-FT
luokkaB
Liiteavoin
kehys182JM
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.6 LB-FT
HP3
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta5.35 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe1
Power Factor88
TarkistusD
RPM3450
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3628L
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 7.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 74 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close Coupled -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1 vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6WTB JML1408T8.5 ampeeria32/1621 LB-FT04378AD1725€2,065.74
BALDOR MOTOR JML1409T JM Close Coupled -moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€3,030.13
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close Coupled -moottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaiheinen ODP, 213JM Runko | AJ6WTD JML1508T14.3 ampeeria2743 LB-FT04578G1725€3,491.76
BALDOR MOTOR JML1509T JM Close Coupled -moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 213JM Runko | AJ6WTE JML1509T19.5 ampeeria3731 LB-FT027.582AG3450€3,398.40
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close Coupled -moottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, 3740LC-runko | AJ6WTF JML1510T10.2 ampeeria3152 LB-FT047.589-1725€4,711.88
BALDOR MOTOR JML1511T JM Close Coupled -moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215JM Runko | AJ6WTG JML1511T19.3 ampeeria4646.4 LB-FT021086B3450€4,179.84
BALDOR MOTOR JML1512T JM Close Coupled -moottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215JM Runko | AJ6WTH JML1512T10.2 ampeeria4178.7 LB-FT041094E1725€5,683.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JML1406T JM Close Coupled -moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 182JM-kehys
€2,147.34 / yksikkö