BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6WLF

BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 invertterikäyttöinen moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WLF Malli: IDVSWDM3542

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,716.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
pohjaN
Vääntömomentti10.4 LB-FT
luokkaH
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.2/1.1
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.27 LB-FT
HP.75 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 18
Magnetointivirta1.2 / .6
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Kuormitusvirta0.64 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75 TE
Vaihe3
TarkistusF
RPM1740
Tyyppi3519M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1608L
    • Vetomomentti: 6.61 LB-FT
    • SL Hz: 2
    • Käynnistysvirta: 9.77 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaVääntömomenttiLiiteulostuloVaiheArvosanaTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR IDVSWDM3538 Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 ampeeria8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G1765€2,391.15
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546 Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6WLG IDVSWDM3546----340C AMB-CONT-1745€2,819.73
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143TC-runko | AJ6WLH IDVSWDM3546T----3 vaihetta60 Hz--€2,819.73
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554 Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C runko | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 ampeeria20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K1760€3,016.08
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko | AJ6WLK IDVSWDM3554T1.17 ampeeria20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G1760€3,016.08
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6WLL IDVSWDM35581.72 ampeeria24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K1750€3,211.48
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558T Invertterikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC-runko | AJ6WLM IDVSWDM3558T1.72 ampeeria24.6 LB-FTTEFC2 TE3-J1750€3,211.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 invertterikäyttöinen moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko
€2,716.83 / yksikkö