BALDOR MOTOR IDCSWDM3611T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6WBX

BALDOR MOTOR IDCSWDM3611T Invester Duty -pesumoottori, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WBX Malli: IDCSWDM3611T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,624.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
pohjaRG
Vääntömomentti34.8 LB-FT
luokkaH
LiiteTEFC
kehys182TC
Täyden kuorman ampeerit8.4/4.2
Täyden kuormituksen vääntömomentti9.04 LB-FT
HP3 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 16
Magnetointivirta4.6/2.3
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Kuormitusvirta2.27 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3 TE
Vaihe3
TarkistusA
RPM1760
Tyyppi3635M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 22 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1164L
    • Vetomomentti: 18.7 LB-FT
    • SL Hz: 1.3
    • Käynnistysvirta: 34.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuVääntömomenttiluokkaKuormitusvirtaulostuloVaiheTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 ampeeria.5 TE3K1750€4,498.77
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty pesumoottori, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M1740€5,094.12
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 ampeeria1 TE3L1745€5,287.88
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143TC-runko | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 ampeeria1 TE3H1745€5,287.88
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J1760€5,656.03
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J1760€5,656.03
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 ampeeria2 TE3L1750€6,041.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3611T Invester Duty -pesumoottori, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182TC-runko
€6,624.83 / yksikkö